Opis:
Izdelana je iz obojestranskega flisa proti praženju. Vsebuje dva stranska žepa s skritim zapiranjem na zadrgo, da so stvari na varnem. Udobne elastične manšete in vrvica na spodnjem robu.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Nastavljiv rob z vrvico
- Elastične manšete za varno prileganje
- Žepi z zadrgo
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Antistatična
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Fleece: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;