Opis:
Izdelana je iz lažje, zelo inovativne, negorljive tkanine BizFlame Plus, ki je odporna na ogenj.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Zaščita pri varjenju drugega razreda
- Žep za meter
- Dva našita žepa zadaj
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- Stranski žepi
- Žep na rokavu
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj