Opis:
Hlače so izdelane z odsevnim trakom z visoko vidljivostjo in dvojnim šivom za večjo vzdržljivost. Funkcije vključujejo trojne šive, visoko vidne trakove na nogah, žepe za kolenske blazinice, žep z ravnilom, medeninasto zadrgo spredaj in nastavljivo spodnjo odprtino za noge.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Zaščita pri varjenju drugega razreda
- Žep zadaj
- Žep za meter
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Rob z ježkom za varno prileganje
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- 6 žepov za varno shranjevanje
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj