Hlače Bizflame Plus Navy L R

Št. art.: FR26NARL
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
Številka izdelka FR26NARL
EAN/GTIN 5036108258291
Številka proizvajalca FR26NARL

Opis

Opis:

Hlače so izdelane z odsevnim trakom z visoko vidljivostjo in dvojnim šivom za večjo vzdržljivost. Funkcije vključujejo trojne šive, visoko vidne trakove na nogah, žepe za kolenske blazinice, žep z ravnilom, medeninasto zadrgo spredaj in nastavljivo spodnjo odprtino za noge.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Žep zadaj
  • Žep za meter
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Rob z ježkom za varno prileganje
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico