Opis:
Ta kombinezon je kot nalašč za izjemno toplo vreme v industriji na morju. Izdelan iz lažje, zelo inovativne ognjevarne tkanine keper.
Lastnosti:
- Lahko oblačilo
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Žep za meter
- Dva našita žepa zadaj
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Žep na rokavu
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Certifikat CE
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Stranski žepi
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj