Ognjevaren super lahek antistatičen kombinezon 210g Orange 5XL R

Št. art.: FR21ORR5XL
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
Številka izdelka FR21ORR5XL
EAN/GTIN 5036108373246
Številka proizvajalca FR21ORR5XL

Opis

Opis:

Ta kombinezon je kot nalašč za izjemno toplo vreme v industriji na morju. Izdelan iz lažje, zelo inovativne ognjevarne tkanine keper.

Lastnosti:

  • Lahko oblačilo
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep na rokavu
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA
  • Stranski žepi

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico