Opis:
FR20 je po naravi odporen proti ognju in antistatičen. Tkanina zagotavlja zaščito pred toplotno nevarnostjo električnega obloka, visoka vsebnost bombaža pa zagotavlja maksimalno udobje na koži. Idealna, kadar sta potrebni dodatna toplota in zaščita.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Antistatična
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;