Ognjevarna antistatična podkapa Navy R

Št. art.: FR18NAR
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
Številka izdelka FR18NAR
EAN/GTIN 5036108197149
Številka proizvajalca FR18NAR

Opis

Opis:

Idealen za hladnejše razmere, saj ohranja glavo in vrat v toplem stanju. Rebrasta tkanina omogoča udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Antistatična
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • 2 plasti
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna x 2 sloja
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna x 2 sloja
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico