Opis:
Balaklava iz flisa je zelo ugodna in je nepogrešljiva v vsakem zimskem kompletu. Mehka tkanina iz flisa ščiti glavo in obraz v težkih vremenskih razmerah.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Antistatična
- Zasnovano za udobno prileganje
- Izredno mehke za izjemno udobje uporabnika in zelo raztegljive za zmanjšanje utrujenosti rok
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite v ravnem položaju; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;