Opis:
Ta jakna je narejena za delo v nevarnih razmerah na morju ali na gradbišču in združuje slog in zmogljivost. Posebna mešanica ognjevarnega poliestra v tkanini zagotavlja neprekosljivo vzdržljivost v najtežjih razmerah.
Lastnosti:
- Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Nastavljiv pas za popolno prileganje
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Označeno z UKCA
- 5 žepov za varno shranjevanje
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj