Dvobarvna jakna Bizflame Ultra Red L R

Št. art.: FR08RERL
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
Številka izdelka FR08RERL
EAN/GTIN 5036108407859
Številka proizvajalca FR08RERL

Opis

Opis:

Ta jakna je narejena za delo v nevarnih razmerah na morju ali na gradbišču in združuje slog in zmogljivost. Posebna mešanica ognjevarnega poliestra v tkanini zagotavlja neprekosljivo vzdržljivost v najtežjih razmerah.

Lastnosti:

  • Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Označeno z UKCA
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico