Opis:
Te hlače z naramnicam uspešno združujejo trpežno udobje in funkcionalnost, ter zagotavljajo večnamensko zaščito pred različnimi nevarnostmi. Vsebnost ognjevarnega poliestra v tkanini, zagotavlja odlično odpornost na obrabo, krčenje in barvno obstojnost, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo teh hlač z naramnicam.
Lastnosti:
- Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Notranji žep z zadrgo nudi zaščiteno in varno shranjevanje
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Elastične naramnice
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Certifikat CE
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Označeno z UKCA
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
) - EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj