Dvobarvne hlače z naramnicami Bizflame Ultra Grey S R

Št. art.: FR07GRRS
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
Številka izdelka FR07GRRS
EAN/GTIN 5036108308736
Številka proizvajalca FR07GRRS

Opis

Opis:

Te hlače z naramnicam uspešno združujejo trpežno udobje in funkcionalnost, ter zagotavljajo večnamensko zaščito pred različnimi nevarnostmi. Vsebnost ognjevarnega poliestra v tkanini, zagotavlja odlično odpornost na obrabo, krčenje in barvno obstojnost, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo teh hlač z naramnicam.

Lastnosti:

  • Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Notranji žep z zadrgo nudi zaščiteno in varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Elastične naramnice
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Certifikat CE
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico