Dvobarvne hlače Bizflame Ultra Royal Blue 30 R

Št. art.: FR06RBR30
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
Številka izdelka FR06RBR30
EAN/GTIN 5036108308507
Številka proizvajalca FR06RBR30

Opis

Opis:

Sodoben dizajn iz trpežne tkanine združuje udobje in funkcionalnost. Trpežna tkanina je dovolj močna, da prenese tudi zahtevne pogoje industrijskega pranja ter ohrani obliko in barvo skozi celotno življenjsko dobo hlač.

Lastnosti:

  • Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep za meter
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Nova barva

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico