Ognjevarna antistatična Polo majica z dolgimi rokavi in odsevnim trakom Navy M R

Št. art.: FR03NARM
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
Številka izdelka FR03NARM
EAN/GTIN 5036108280476
Številka proizvajalca FR03NARM

Opis

Opis:

Ta polo majica iz mešanice modakrila je idealna za toplejše razmere ali za plastenje oblačil, kadar je potrebna dodatna izolacija. Ognjevaren dsevni trak, zagotavlja boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zapiranje z gumbi spredaj
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Lahkotno in udobno
  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Obdrži obliko po nošenju
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico