Opis:
Ta polo majica iz mešanice modakrila je idealna za toplejše razmere ali za plastenje oblačil, kadar je potrebna dodatna izolacija. Ognjevaren dsevni trak, zagotavlja boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Zapiranje z gumbi spredaj
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Lahkotno in udobno
- Antistatična
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Obdrži obliko po nošenju
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;