Opis:
Ta dvojna varovalna vrv ima blažilec padca, kavelj za pripenjanje na gradbene odre in zaskočni kavelj. Preizkušena je, da vzdrži 140 kg težkega uporabnika, v celoti raztegnjena, vključno s priključki, je dolga 180 cm.
Lastnosti:
- Elastična tkanina zmanjša tveganje, da se spotaknete ali zataknete
- 52mm odprtina na kavlju za lesene odre
- Nosilnost max. 140kg
- 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 354:2010
- EN 355:2002 (140KG)
- EN 362:2004
Material:
Material: Poliestrska tkanina; Legirano jeklo, toplotno obdelano; Cink;