Opis:
Ta enojna elastična varovalna vrv ima blažilec udarcev, kavelj za pripenjanje na gradbene odre, karabin in je izdelana iz elastičnega poliestrskega traku. V celoti raztegnjena je dolga 180 cm, vključno s priključki.
Lastnosti:
- Elastična tkanina zmanjša tveganje, da se spotaknete ali zataknete
- Trpežno pletivo z izjemno močjo trganja
- 52mm odprtina na kavlju za lesene odre
- Odprtina karabina 19 mm
- Nosilnost max. 100kg
- 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
Standard:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 (Pass)
Material:
Material: Poliestrska tkanina; Legirano jeklo, toplotno obdelano; Aluminij; PVC;