Opis:
Ta naprava za zaustavitev padca je sestavljena iz izvlečne varovalne, žične vrvi, ki je shranjena na kolutu v zaščitenem ohišju. Navijalo z vzmetjo navija izvlečno varovalno vrv, ima inercijski zavorni mehanizem, ki omogoča počasno izvleko in samodejni poteg nazaj varovalne vrvi, da se prilagodi gibanju telesa uporabnika. Vključuje tudi vrtljiv karabin z dvojno varnostno ključavnico in indikator padca.
Lastnosti:
- Enostaven za namestitev
- Nosilnost max. 140kg
- 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Certifikat CE
Standard:
- EN 360:2002
- EN 362:2004 A
Material:
Material: Jeklena vrv; ABS Plastic Shell; Legirano jeklo, toplotno obdelano;