Namizna tehtnica; Max 5000 g, d = 1 g

Št. art.: FOB 5K1S
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka FOB 5K1S
    EAN/GTIN 4045761135765
    Številka proizvajalca FOB 5K1S
    L-število L40250 1887

    Opis

    Opis:

    • Izjemno kompaktna namizna tehtnica iz nerjavnega jekla za tehtanje, preverjanje in porcioniranje v omejenih prostorih
    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
    • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
    • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
    • Posebej ravna zasnova
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 20 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 125 × 155 mm
    • Celotne mere Š × G × V 175 × 150 × 40 mm
    • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 9 V blok, čas delovanja do 20 h
    • Neto teža približno 0,70 kg
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico