Namizna tehtnica; Max 500 g, d = 0,1 g

Št. art.: FOB 500-1S
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FOB 500-1S
EAN/GTIN 4045761135734
Številka proizvajalca FOB 500-1S
L-število L40250 2323

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna namizna tehtnica iz nerjavnega jekla za tehtanje, preverjanje in porcioniranje v omejenih prostorih
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Posebej ravna zasnova
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 20 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 125 × 155 mm
  • Celotne mere Š × G × V 175 × 155 × 40 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 9 V blok, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 0,70 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico