Namizna tehtnica Max 3000 g; d=1 g

Št. art.: FOB 3K1
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FOB 3K1
EAN/GTIN 4045761214385
Številka proizvajalca FOB 3K1
L-število L40250 761

Opis

Opis:

  • Inovativno tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): barva zaslona se spreminja glede na rezultat tehtanja (prelahka/preveč lahka/preveč težka) in tako podpira porcioniranje, doziranje in razvrščanje
  • zasnova iz nerjavečega jekla: ohišje in tehtalna plošča sta odporna na rjo in se zaradi gladkih površin enostavno čistita
  • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primerna za uporabo na več mestih (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.). )
  • Podpora pri sistemu kakovosti, skladnem s HACCP
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Povečana zaščita pred vlago: zaradi vodotesnega silikonskega tesnjenja merilne celice, elektronike in spajkalnih točk
  • Nadzor že zasedenega območja tehtanja: s pritiskom na gumb (neto/bruto teža)
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, zato sta odporna proti rjavenju in ju je zaradi gladkih površin enostavno čistiti
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Povečana zaščita pred vlago zaradi vodotesnega silikonskega tesnjenja obremenilne celice, elektronike in spajkanja
  • Nadzor že zasedenega območja tehtanja s pritiskom na gumb (neto/bruto teža)
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 20 mm
  • Celotne mere Š × G × V 235 × 175 × 55 mm
  • Neto teža približno 2,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico