Namizna tehtnica Max 1500 g; e=0,5 g; d=0,5 g

Št. art.: FOB 1K-4LM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FOB 1K-4LM
EAN/GTIN 4045761214323
Številka proizvajalca FOB 1K-4LM

Opis

Opis:

  • Inovativno tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): barva zaslona se spreminja glede na rezultat tehtanja (prelahka/dobra/pretežka) in tako podpira porcioniranje, doziranje in sortiranje
  • zasnova iz nerjavečega jekla: ohišje in tehtalna plošča, zato sta odporna proti rji in enostavna za čiščenje zaradi gladkih površin
  • Primeren za povečane higienske zahteve: v medicinskem okolju
  • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.). )
  • Zaščita pred prahom in brizganjem vode (samo pri baterijskem delovanju)
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Povečana zaščita pred vlago: zaradi vodotesnega silikonskega tesnjenja merilne celice, elektronike in spajkalnih točk
  • Nadzor že zasedenega območja tehtanja: s pritiskom na gumb (neto/bruto teža)
  • Omrežni adapter Vključen v dobavo
  • Zaščitni delovni pokrov vključen v dobavo
  • Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, zato sta odporna proti rjavenju in ju je zaradi gladkih površin enostavno čistiti
  • Primerno za povečane higienske zahteve v živilski industriji
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem z vodo IP67 (samo v baterijskem načinu)
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Povečana zaščita pred vlago zaradi vodotesnega silikonskega tesnjenja obremenilne celice, elektronike in spajkanja
  • Nadzor že zasedenega območja tehtanja s pritiskom na gumb (neto/bruto teža)
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Celotne mere Š × G × V 256 × 285 × 100 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, standard, čas delovanja do 48 ur, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 3,8 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico