Namizna tehtnica KERN FKB 30K1

Št. art.: FKB 30K1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FKB 30K1
EAN/GTIN 4045761312388
Številka proizvajalca FKB 30K1
L-število L40250 2300

Opis

Opis:

  • Zaradi visoke ločljivosti do 30.000 točk je idealna za zelo natančno tehtanje v industrijskih okoljih
  • Robustno ohišje iz tlačno ulite plastike: zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
  • Posebej praktično: zaradi velikih območij tehtanja in kompaktnih dimenzij je mogoče težke tovore tehtati z visoko natančnostjo tudi v omejenih prostorih. Uporabno za določanje najmanjših razlik v teži, kot so izrabljen plin, obraba mehanskih delov, vzorci kamnin, mineralov, drusk, srebra itd
  • Industrija 4.0: Vgrajena univerzalna vrata KERN (KUP) omogočajo priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth, WLAN ali Ethernet. Pri tem je izjemna prednost, da se vmesniški adapterji KUP preprosto priključijo, kar pomeni, da je naknadna namestitev vmesnikov priročno mogoča brez odpiranja ohišja tehtnice ali zapletene namestitve. Vmesniški adapterji omogočajo priročen prenos podatkov o tehtanju v omrežja, osebne računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd. Poleg tega je mogoče prek priključenih naprav na tehtnico pošiljati tudi nadzorne ukaze in vnose podatkov. Nasvet: z razširitvenim poljem KERN YKUP-13 lahko na tehtnici vzporedno delujejo do trije vmesniški adapterji KUP
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno določanje znane teže posode, uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, teža na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) itd
  • Nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema
  • Zaščitni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 340 × 240 mm
  • Celotne mere Š×G×V, 350×390×120 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.