Namizna tehtnica Max 16000 g; d=0,05 g

Št. art.: FKB 16K0.05
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FKB 16K0.05
EAN/GTIN 4045761357532
Številka proizvajalca FKB 16K0.05
L-število L40250 1062

Opis

Opis:

  • Zaradi visoke ločljivosti do 320.000 točk je idealna za zelo natančno tehtanje v industrijskih okoljih
  • Robustno ohišje iz tlačno ulite plastike: zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
  • Posebej praktično: zaradi velikih območij tehtanja in kompaktnih dimenzij je mogoče težka bremena tehtati z veliko natančnostjo tudi v omejenih prostorih. Uporabno za določanje najmanjših razlik v teži, kot so izrabljen plin, obraba mehanskih delov, vzorci kamnin, mineralov, drusk, srebra itd
  • Industrija 4.0: Vgrajena univerzalna vrata KERN (KUP) omogočajo priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth, WLAN ali Ethernet. Izjemna prednost pri tem je, da se vmesniški adapterji KUP preprosto priključijo, kar pomeni, da je naknadna namestitev vmesnikov priročno mogoča brez odpiranja ohišja tehtnice ali zapletene namestitve. Vmesniški adapterji omogočajo priročen prenos podatkov o tehtanju v omrežja, osebne računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd. Poleg tega je mogoče prek priključenih naprav na tehtnico pošiljati tudi nadzorne ukaze in vnose podatkov. Nasvet: s podaljševalno škatlo KERN YKUP-13 lahko na tehtnici vzporedno delujejo do trije vmesniški adapterji KUP
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno pripravo znane teže posode, uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programirljiva tehtalna enota, npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, masa na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) itd
  • Serijska nivelirka in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š×G 340×240 mm
  • Celotne mere Š×G×V, 350×390×120 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico