Gasilski škornji S3 FIRE COMMANDER NB 36

Št. art.: FIRE COMMANDER NB 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FIRE COMMANDER NB 36
EAN/GTIN 4044348430422
Številka proizvajalca FIRE COMMANDER NB 36

Opis

Opis:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Polnozrnato, hidrofobno gladko usnje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov
  • Dva funkcionalna ročaja
  • Zaščita gležnja
  • Podplat iz pravega usnja
  • Jeklena konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat odporen proti predrtju
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat SECURA CARE
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan Alpine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico