Digitalni merilniki sile FH 500 EXT.

Št. art.: FH 500 EXT
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FH 500 EXT
EAN/GTIN 4045761140622
Številka proizvajalca FH 500 EXT
L-število L40250 2262

Opis

Opis:

  • Merilnik sile z zunanjo merilno celico visoke ločljivosti za majhne obremenitve
  • Idealno za merjenje zelo majhnih sil ali obremenitev v strojih in sistemih
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Funkcija potiskanja in vlečenja za beleženje nateznih in tlačnih sil
  • Mini statistični paket: povprečenje do 10 shranjenih odčitkov ter min, max, n
  • Funkcija mejne vrednosti: Vnos zgornje/spodnje mejne vrednosti. Optični in akustični signal podpira merilni postopek
  • Delovanje z notranjo baterijo FH 500 EXT, priložen polnilec
  • Na vsako prikazovalno enoto je lahko priključena samo ena merilna celica
  • Primerno za vsa testna stojala SAUTER (ob naročilu navedite testno stojalo)

Lastnosti:

  • Notranja merilna frekvenca: 2000 Hz
  • Hitrost prenosa v računalnik približno 25 izmerjenih vrednosti na sekundo
  • Natančnost merjenja: 0,5 % vrednosti [Max]
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 230 × 66 × 36 mm,230 × 66 × 36 mm
  • Nit: M6
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 12 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Neto teža približno 0,65 kg