Merilnik sile FH 1KUK

Št. art.: FH 1KUK
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FH 1KUK
EAN/GTIN 4045761225374
Številka proizvajalca FH 1KUK

Opis

Opis:

  • Univerzalni digitalni merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile z zunanjo merilno celico
  • Lahko se namesti na vsa testna stojala SAUTER
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Standardni nastavki: kot je prikazano, podaljšek: 90 mm
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Izbirne enote: N, kN, kgf, lbf
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Samodejni izklop
  • Mini statistični paket: povprečenje do 10 shranjenih odčitkov ter min, max, n

Lastnosti:

  • Visoka ločljivost: do 10.000 točk (celotno območje)
  • Notranja merilna frekvenca:
  • Zaščita pred preobremenitvijo: od [Max]
  • Celotne mere Š × G × V
  • Nit: M6
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 12 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Neto teža približno 1,6 kg