Digitalni merilniki sile FH-M

Št. art.: FH 100K
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FH 100K
EAN/GTIN 4045761140462
Številka proizvajalca FH 100K
L-število L40250 2423

Opis

Opis:

  • Univerzalni digitalni merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile z zunanjo merilno celico
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Izbirne enote: N, kN, kgf, tf
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Samodejni izklop
  • Notranji pomnilnik podatkov za do 10 izmerjenih vrednosti
  • Mini statistični paket: povprečenje do 10 shranjenih odčitkov ter min, max, n

Lastnosti:

  • Hitrost prenosa v računalnik približno 25 izmerjenih vrednosti na sekundo
  • Natančnost merjenja: 0,5 % vrednosti [Max]
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 230 × 66 × 36 mm,230 × 66 × 36 mm
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 12 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Očesa vlečnega droga in pritisne plošče so vključene v dobavo
  • dolžina kabla: približno 3 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico