Namizna tehtnica; Max 25 kg, d = 10 g

Št. art.: FFN 25K10IPM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FFN 25K10IPM
EAN/GTIN 4045761133297
Številka proizvajalca FFN 25K10IPM
L-število L40250 1689

Opis

Opis:

  • Celotna namizna tehtnica, zaščitena z nerjavnim jeklom in zaščitnim razredom IP65, tudi s potrdilom o overitvi [M]
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Primerno za grobo industrijsko uporabo
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem z vodo IP65 (samo v baterijskem načinu)
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, zato sta odporna proti rjavenju in ju je zaradi gladkih površin enostavno čistiti
  • Vgreznjeni ročaji na spodnji strani za lažje prenašanje tehtnice

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 233 × 193 mm
  • Celotne mere Š × G × V 243 × 300 × 127 mm
  • Baterijsko delovanje, notranje, standardno, čas delovanja do 50 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico