Natančna tehtnica FEJ 17K-4, območje tehtanja 17000 g, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: FES 17K-4
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FES 17K-4
EAN/GTIN 4045761311350
Številka proizvajalca FES 17K-4

Opis

Opis:

Ocenjevalna enota iz nerjavečega jekla z zaščito IP65, higienična in enostavna za čiščenje
Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
Za izpolnjevanje zahtev farmacevtske industrije je tehtnica opremljena s sistemom za upravljanje uporabnika, ki omogoča jasno identifikacijo uporabnika in ščiti pred nepooblaščenim dostopom.
Intuitivna filozofija delovanja z informacijsko vrstico na zaslonu
Funkcijske tipke, ki jih je mogoče poljubno dodeliti, omogočajo individualno nastavitev tehtnice
Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
Dimenzije tehtalne površine, nerjaveče jeklo, Š×G 350×400 mm
Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 290×180×80 mm
Celotne mere Š×G×V 350×520×170 mm
Neto teža približno 18 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C