Natančna tehtnica FEJ 17K-4M, območje tehtanja 17 000 g, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: FEJ 17K-4M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FEJ 17K-4M
EAN/GTIN 4045761311305
Številka proizvajalca FEJ 17K-4M

Opis

Opis:

Indikator iz nerjavečega jekla z zaščito IP65, higieničen in enostaven za čiščenje
Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
Za izpolnjevanje zahtev farmacevtske industrije je tehtnica opremljena z uporabniško administracijo, ki omogoča jasno dodelitev uporabnika in ščiti pred nepooblaščenim dostopom.
Intuitivna filozofija upravljanja z informacijsko vrstico na zaslonu
Funkcijske tipke, ki jih je mogoče prosto dodeliti, omogočajo individualno nastavitev tehtnice
Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Zaščitni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
Dimenzije površine za tehtanje Š×G 350×400 mm, nerjaveče jeklo
Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 290×180×80 mm
Celotne mere Š×G×V 350×520×170 mm
Neto teža približno 19 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico