Opis:
Popolno udobje in zaščita. Izjemen upogib in vzdržljivost zaradi formule z zračnimi mehurčki v posebej zasnovani zmesi PU. ,Vaša stopala bodo pozimi topla, poleti pa hladna. Posebno oblikovana obloga zagotavlja boljšo zaščito na območjih z visoko stopnjo obrabe. ,Odrivna konica omogoča enostavno sezuvanje. Vključujejo jekleno kapico, jeklen vmesni podplat, antistatične elemente in drsne lastnosti SRC. Odstranljiva podloga, ki je pralna pri 30°C. CI hladne izolacijske lastnosti, ki ustrezajo -17 °C. ,
Lastnosti:
- Odlične izolacijske lastnosti proti mrazu do -17°C
- Popolnoma vodoodporne
- Izboljšan vzorec hodne plasti za boljši oprijem na neravnem terenu
- Dodatni ortopedski, pralni, antibakterijski, odstranljivi vložki z oporo za lok in oblazinjeno peto za blaženje udarcev
- Izolacija pred mrazom
- Zaščitna jeklena kapica
- Na predrtje odporen jekleni medpodplat
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Antistatična obutev
- Predel podplata vpija energijo
- 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
- Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
- Podplat odporen na olje
Standard:
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)
Material:
Zgornji: Mono PU
Zgornje informacije: PU enojne gostote.
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.