Nezaščitni gumijasti škornji Wellington O4 CI FO SRC Green 39 R

Št. art.: FD90GNR39
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
Številka izdelka FD90GNR39
EAN/GTIN 5036108221714
Številka proizvajalca FD90GNR39

Opis

Opis:

Največje udobje in dolgotrajna uporaba. Izjemen upogib in vzdržljivost zaradi formule z zračnimi mehurčki v posebej zasnovani zmesi PU. Vaša stopala bodo pozimi topla, poleti pa hladna. Posebno oblikovana obloga zagotavlja boljšo zaščito na območjih z visoko stopnjo obrabe. Odrivna konica omogoča enostavno sezuvanje. Antistatični in s certifikatom SRC. Odstranljiva podloga, ki je pralna pri 30°C. CI hladne izolacijske lastnosti, ki ustrezajo -17 °C. ,

Lastnosti:

  • Odlične izolacijske lastnosti proti mrazu do -17°C
  • Popolnoma vodoodporne
  • Izboljšan vzorec hodne plasti za boljši oprijem na neravnem terenu
  • Dodatni ortopedski, pralni, antibakterijski, odstranljivi vložki z oporo za lok in oblazinjeno peto za blaženje udarcev
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Podplat odporen na olje
  • Izolacija pred mrazom
  • 100% brez kovin

Standard:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Material:

Zgornji: Mono PU
Zgornje informacije: PU enojne gostote.
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico