Zaščitni škornji Portwest Mettamax Wellington S5 M Black 40 R

Št. art.: FD85BKR40
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
Številka izdelka FD85BKR40
EAN/GTIN 5036108270750
Številka proizvajalca FD85BKR40

Opis

Opis:

Zaščitni škornji Portwest Mettamax Wellington nudijo popolno zaščito stopal. Inovativen dizajn omogoča fleksibilnost in udobje za uporabnika. So v pomoč tudi pri zaščiti pred nevarnostmi v težkih industrijskih delovnih okoljih.

Lastnosti:

  • Integrirana prilagodljiva meta-zaščita za optimalno prilagodljivost in zaščito metatarzalne kosti
  • Ojačana zaščita gležnja
  • Zaščita na peti
  • Izboljšan vzorec hodne plasti za boljši oprijem na neravnem terenu
  • Kapica iz steklenih vlaken na prstih
  • Na predrtje odporen kompozitni medpodplat
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
  • Na zdrse odporen podplat za preprečevanje zdrsa in izleta na keramične površine
  • Podplat odporen na olje
  • Izolacija pred mrazom

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Material:

Zgornji: PVC/nitril
Podplat: PVC/nitril

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico