Zaščitni škornji PU Food Wellington S4 CI FO White 47 R

Št. art.: FD84WHR47
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
Številka izdelka FD84WHR47
EAN/GTIN 5036108355471
Številka proizvajalca FD84WHR47

Opis

Opis:

Gumijasti škornji, FD84 Food Wellington imajo antibakterijsko podlogo in so odporni na olja, maščobe, organska topila in različne kemikalije, zato so idealni za uporabo v živilski industriji. Dvignjena oblika pripomore k boljši odpornosti proti obrabi, robustna konstrukcija pa zagotavlja, da se v ekstremnih vremenskih razmerah ne zlomi ali razpoka.

Lastnosti:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Material:

Zgornji: Mono PU
Zgornje informacije: PU enojne gostote.
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico