Opis:
Gumijasti škornji, FD84 Food Wellington imajo antibakterijsko podlogo in so odporni na olja, maščobe, organska topila in različne kemikalije, zato so idealni za uporabo v živilski industriji. Dvignjena oblika pripomore k boljši odpornosti proti obrabi, robustna konstrukcija pa zagotavlja, da se v ekstremnih vremenskih razmerah ne zlomi ali razpoka.
Lastnosti:
- Excellent cold insulation properties down to -17°C
- Fully waterproof
- Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
- Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
- Protective steel toecap
- Fuel and oil resistant outsole
- SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
- 100% Waterproof to keep feet dry
- Cold insulation
- Anti-static footwear
- Energy absorbing seat region
- CE certified
- UKCA marked
Material:
Zgornji: Mono PU
Zgornje informacije: PU enojne gostote.
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.