S krznom podloženi visoki čevlji Steelite Kumo S3 Black 36 R

Št. art.: FD33BKR36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FD33BKR36
EAN/GTIN 5036108366835
Številka proizvajalca FD33BKR36

Opis

Opis:

Čevlji FD33 Steelite Kuma s krznom nudijo izjemno zaščito v hladnih razmerah. Imajo krzneno podlogo, podplat s krznom oblazinjen rob in odlične izolacijske lastnosti medtem ko vodoodporen zgornji del preprečuje vdor vode.

Lastnosti:

  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Konstrukcija s prišitim jezikom ob straneh za boljšo odpornost na prodiranje vode
  • Izolacija pred mrazom
  • Vodoodporen zgornji del da prepreči prodor vode
  • Zaščitna jeklena kapica
  • Na predrtje odporen jekleni medpodplat
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Odpornost proti olju in vodi
  • Dvojna gostota podplata
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Grobozrnato usnje za dolgotrajno zaščito

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Zgornji: Vodoodporno bizonovo usnje
Podplat: PU/PU

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico