Škornji Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) S3 HRO CI WR Black 43 R

Št. art.: FD02BKR43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Oznaka proizvajalca FC02
Evropska velikost čevlja 43
Barva črna
Vrsta izdelka Sicherheitsstiefel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FD02BKR43
EAN/GTIN 5036108201549
Številka proizvajalca FD02BKR43

Opis

Opis:

Ta model je idealna izbira za naftno in plinsko industrijo. Podplat, odporen na olja in goriva, zagotavlja odlično odpornost proti zdrsu. Zgornji del v celoti iz grobozrnatega usnja ohranja noge tople v hladnih razmerah, v toplem podnebju pa omogoča, da noge dihajo in jim je udobno. Ti posebej oblikovani in izdelani škornji z zadrgo za zapenjanje bodo poskrbeli za vašo varnost, ko bo to potrebno.

Lastnosti:

  • Posebno oblikovan podplat za zmanjšanje utrujenosti stopal
  • Konstrukcija s prišitim jezikom ob straneh za boljšo odpornost na prodiranje vode
  • Izdelana podpora za gleženj
  • Zgornja linija pod kotom za boljše prileganje in prožnost nog
  • Zadrga za hitrejše sezuvanje
  • Na vročino odporen podplat 300ºC
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Kompozitna kapica za dodatno zaščito
  • Na predrtje odporen kompozitni medpodplat
  • Izolacija za mraz do -17 ° C
  • Predel podplata vpija energijo
  • Vodoodporna membrana za udobje suhih stopal
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Dvojna gostota podplata
  • Izolacija pred mrazom
  • Antistatična obutev
  • Širok model
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Grobozrnato usnje za dolgotrajno zaščito

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Zgornji: Konjsko usnje Buffalo Crazy
Podplat: PU/guma

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico