Opis:
Ta model je idealna izbira za naftno in plinsko industrijo. Podplat, odporen na olja in goriva, zagotavlja odlično odpornost proti zdrsu. Zgornji del v celoti iz grobozrnatega usnja ohranja noge tople v hladnih razmerah, v toplem podnebju pa omogoča, da noge dihajo in jim je udobno. Ti posebej oblikovani in izdelani škornji z zadrgo za zapenjanje bodo poskrbeli za vašo varnost, ko bo to potrebno.
Lastnosti:
- Posebno oblikovan podplat za zmanjšanje utrujenosti stopal
- Konstrukcija s prišitim jezikom ob straneh za boljšo odpornost na prodiranje vode
- Izdelana podpora za gleženj
- Zgornja linija pod kotom za boljše prileganje in prožnost nog
- Zadrga za hitrejše sezuvanje
- Na vročino odporen podplat 300ºC
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Kompozitna kapica za dodatno zaščito
- Na predrtje odporen kompozitni medpodplat
- Izolacija za mraz do -17 ° C
- Predel podplata vpija energijo
- Vodoodporna membrana za udobje suhih stopal
- Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
- Podplat odporen na olje
- Dvojna gostota podplata
- Izolacija pred mrazom
- Antistatična obutev
- Širok model
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Grobozrnato usnje za dolgotrajno zaščito
Standard:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Zgornji: Konjsko usnje Buffalo Crazy
Podplat: PU/guma