Namizna tehtnica Max 30000 g; d=10 g

Št. art.: FCE 30K10N
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FCE 30K10N
EAN/GTIN 4045761202726
Številka proizvajalca FCE 30K10N
L-število L40250 1365

Opis

Opis:

  • Enostavno in priročno upravljanje s tipkami
  • zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti teže v približno 3 s
  • Primerne so za kompaktne tehtnice za pisma in pakete, zlasti v zaprtih prostorih
  • Primeren za sortiranje, pobiranje ali preprosto kontrolno tehtanje v proizvodnji ali odpremi
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti tehtanja v približno 3 s
  • Primerne kot kompaktne tehtnice za pisma in pakete, zlasti v zaprtih prostorih
  • Primerno za sortiranje, pobiranje naročil ali preprosto kontrolno tehtanje v proizvodnji ali odpremi
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, plastika, Š × G 253 × 228 mm
  • Celotne mere Š × G × V 270 × 323 × 110 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 12 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 2,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico