Namizna tehtnica Max 24000 g; d=2 g

Št. art.: FCB 24K2
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FCB 24K2
EAN/GTIN 4045761202658
Številka proizvajalca FCB 24K2
L-število L40250 842

Opis

Opis:

  • Drugi zaslon: na zadnji strani tehtnice
  • funkcija PRE-TARE: za ročno predhodno tehtanje znane teže zabojnika, uporabno pri preverjanju količine polnjenja
  • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterijo/polnilno baterijo (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primerna za uporabo na več mestih (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
  • podatkovni vmesnik RS-232: standardno
  • pokrov proti prahu je vključen v dobavo
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterijo/polnilno baterijo (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, plastika, nerjaveče jeklo, Š × G 253 × 228 mm
  • Celotne mere Š × G × V 270 × 323 × 110 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 12 h
  • Neto teža približno 2,6 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico