Visoki čevlji Portwest Compositelite Avich S3 Black 44 R

Št. art.: FC58BKR44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Oznaka proizvajalca FC58
Evropska velikost čevlja 44
Barva črna
Vrsta izdelka Sicherheitsstiefel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FC58BKR44
EAN/GTIN 5036108327584
Številka proizvajalca FC58BKR44

Opis

Opis:

Inovativen slog s trendovsko zasnovo, ki zagotavlja največjo zaščito. Lahki, prilagodljivi in zelo zračni zagotavljajo dodatno udobje. Manšeta gležnja iz TPU z dodatnim oblazinjenjem za maksimalno podporo gležnja. 100% nekovinski, s kapico iz steklenih vlaken in kompozitnim vmesnim podplatom, ki mu je dodana vodoodpornost in zaščita S3. Kontrastne oblikovne linije zagotavljajo vidnost ves dan.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Odsevni paneli za boljšo vidnost v slabo osvetljenih pogojih
  • Zgornja linija pod kotom za boljše prileganje in prožnost nog
  • Kapica iz steklenih vlaken na prstih
  • Lahek kompozitni s PU oblazinjen vmesni podplat
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Vodoodporen zgornji del da prepreči prodor vode
  • Podplat odporen na olje
  • Dvojna gostota podplata
  • 100% nekovinsko

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Zgornji: Akcijsko usnje
Podplat: PU/PU

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico