Visoki čevlji za vse vremenske razmere Portwest Compositelite S3 WR Black 48 R

Št. art.: FC57BKR48
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
Številka izdelka FC57BKR48
EAN/GTIN 5036108251063
Številka proizvajalca FC57BKR48

Opis

Opis:

Ti izjemni, nekovinski visoki čevlji z nepremočljivo in zračno podlogo zagotavljajo izjemno lahkotno zaščito vaših nog tudi v mokrih razmerah. Podplat iz PU/TPU dvojne gostote, blaži udarce, ima antistatične lastnosti ter je odporen proti zdrsom. Zaščitni material proti odrgninam preko prstov, podaljšuje življenjsko dobo čevlja.

Lastnosti:

  • Vodoodporna membrana za udobje suhih stopal
  • Zgornja linija pod kotom za boljše prileganje in prožnost nog
  • Zaščitna kapica
  • Tekstilne površine pomagajo prezračevati in dovajati zrak do stopal.
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Kompozitna kapica za dodatno zaščito
  • Na predrtje odporen kompozitni medpodplat
  • Grobozrnato usnje
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Dvojna gostota podplata
  • Širok model
  • 100% nekovinsko
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Material:

Zgornji: Usnje Crazy Horse
Podplat: PU/TPU

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico