Visoki čevlji s krzneno podlogo Portwest Compositelite Thor S3 CI Black 38 R

Št. art.: FC12BKR38
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
Številka izdelka FC12BKR38
EAN/GTIN 5036108221493
Številka proizvajalca FC12BKR38

Opis

Opis:

Za tiste, ki delajo v okolju pod ničlo. Največja zaščita pred mrazom s kompozitnimi komponentami, ki pomagajo pri toplotni izolaciji.

Lastnosti:

  • S krznom obloženi za dodatno toploto in udobje
  • Jeziček zadaj za lažje obuvanje
  • Kompozitna kapica za dodatno zaščito
  • Lahek kompozitni s PU oblazinjen vmesni podplat
  • Izolacija pred mrazom
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Vodoodporen zgornji del da prepreči prodor vode
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Dvojna gostota podplata
  • 100% nekovinsko
  • Grobozrnato usnje za dolgotrajno zaščito
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Zgornji: Grobozrnato usnje
Podplat: PU/TPU

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico