Luknjičaste varnostne cokle SB AE Portwest Compositelite ESD Black 46 R

Št. art.: FC03BKR46
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
Oznaka proizvajalca FC03
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Clog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FC03BKR46
EAN/GTIN 5036108200214
Številka proizvajalca FC03BKR46

Opis

Opis:

Lahke varnostne cokle s perforiranim zgornjim delom za večjo zračnost. 100% nekovinski, z zapiranjem s plastičnim netom. Primerni za uporabo v vseh okoljih z elektrostatično razelektritvijo, ESD. V skladu s standardom EN 61340-5-1.

Lastnosti:

  • Oblika brez vezalk (slip on)
  • Nastavljiv elastičen trak na peti
  • Perforirana vrhnja stran pomaga kroženju zraka v vročih okoljih
  • Zgornja sloj, ki se obriše
  • Samočistilni podplat preprečuje navzkrižno kontaminacijo
  • Kompozitna kapica za dodatno zaščito
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Dvojna gostota podplata
  • 100% nekovinsko
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Zgornji: Vodoodporna mikrovlakna
Podplat: PU/PU

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico