Merilnik sile FC 100, Max N 100 N, odčitavanje 0,1 N

Št. art.: FC 100
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FC 100
EAN/GTIN 4045761160866
Številka proizvajalca FC 100
L-število L40250 1823

Opis

Opis:

  • Kompaktni merilnik sile
  • Varnost: Če obremenitev preseže 110 % merilnega območja, enota odda jasne zvočne in optične signale
  • Izbirne enote: N, kgf, ozf, lbf
  • Notranji pomnilnik podatkov za do 500 odčitkov
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, med 10 in 100 % [MAX], v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • standardni podatkovni vmesnik RS-232, samo za povezavo s tiskalnikom
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • USB in vmesniški kabel kot standard

Lastnosti:

  • Neto teža približno 0,95 kg
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 20 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Natančnost merjenja: 0,3 % [Max.]
  • Hitrost prenosa v računalnik do 200 odčitkov na sekundo
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
  • Nit: M6
  • Celotne mere Š × G × V 145 × 73 × 34 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico