Opis:
Nadhlače Solar FB31 so zasnovane za zaščito spodnjega dela telesa in izdelane iz ognjevarne viskozne tkanine Nomex® / Lenzing®. Dizajn omogoča veliko svobodo gibanja. Funkcije vključujejo nizko rezan šiv razkoraka, ramenske naramnice, ki jih ni mogoče odstraniti, stransko elastiko in šlic.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Nastavljiva naramnica za dodatno udobje
- Sponka za hitro odpenjanje
- Trak proti vpijanju na zavihkih
- Certifikat CE
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Del kompleta
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Sestava lupine: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;