Nadhlače 3000 Navy M R

Št. art.: FB31NARM
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
Številka izdelka FB31NARM
EAN/GTIN 5036108207909
Številka proizvajalca FB31NARM

Opis

Opis:

Nadhlače Solar FB31 so zasnovane za zaščito spodnjega dela telesa in izdelane iz ognjevarne viskozne tkanine Nomex® / Lenzing®. Dizajn omogoča veliko svobodo gibanja. Funkcije vključujejo nizko rezan šiv razkoraka, ramenske naramnice, ki jih ni mogoče odstraniti, stransko elastiko in šlic.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Nastavljiva naramnica za dodatno udobje
  • Sponka za hitro odpenjanje
  • Trak proti vpijanju na zavihkih
  • Certifikat CE
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Del kompleta
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Tkanina Shell: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Sestava lupine: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico