Površnik 3000 Navy XXXL R

Št. art.: FB30NARXXXL
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
Številka izdelka FB30NARXXXL
EAN/GTIN 5036108241026
Številka proizvajalca FB30NARXXXL

Opis

Opis:

Zunanja plast površnika FB30 je izdelana iz viskoze Nomex® / Lenzing® FR. Funkcije vključujejo sprednjo zadrgo za hitro odpenjanje, spodnje sprednje žepe z zatičem za rokavice in pletene manšete z zanko za palec, ki drži rokave na mestu.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Nižji prednji žepi z ježkom
  • Žep za radio, ki se prilega vsem velikostim
  • Zadrga za hitrejše sezuvanje
  • Preklop na sprednjem delu vratu
  • Trak proti vpijanju na zavihkih
  • Pletene manšete z luknjo za palec
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Del kompleta
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Tkanina Shell: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Sestava lupine: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico